6826

NSK
6826

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 130 mm, diamètre extérieur : 165 mm, largeur 18 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134045
N° MFR6826
Prix1,818.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6826

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 130 mm, diamètre extérieur : 165 mm, largeur 18 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134045
N° MFR6826

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,818.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6826 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    165 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    37000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6826
  • Numéro CUP du fabricant
    029176029998
  • CUP_NON
    029176029998
  • Poids
    1.65 lb
  • Description
    6826 BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6826 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 130 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 165 mm et une largeur de 18 mm pour une utilisation industrielle.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif