Motion
6826

NTN
6826

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 130 mm, diamètre extérieur : 165 mm, largeur 18 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134047
N° MFR6826
Prix1,700.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6826

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 130 mm, diamètre extérieur : 165 mm, largeur 18 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134047
N° MFR6826
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
Prix1,700.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6826 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    165 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7087 po, 18.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Série
    68
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9210 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9210 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6826
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359414288
  • CUP_NON
    4547359414288
  • Poids
    1.69 lb
  • Description
    6826 BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 130 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 165 mm et une largeur globale de 18 mm pour une utilisation radiale.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif