61828-T
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 140 mm, diamètre extérieur : 175 mm, largeur 18 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134050
N° MFR61828-T
Prix1,906.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 140 mm, diamètre extérieur : 175 mm, largeur 18 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134050
N° MFR61828-T
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
Votre prix1,906.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
61828-T

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    175 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    618
  • Capacité de charge dynamique radiale
    41500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    46000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61828-T
  • CUP_NON
    4026677020031
  • Poids
    1.86 lb
  • Description
    61828-T
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 61828-T présente un diamètre d'alésage de 140 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 175 mm et une largeur de 18 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues