Motion
6828

NSK
6828

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 140 mm, diamètre extérieur : 175 mm, largeur 18 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134052
N° MFR6828
Prix1,698.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6828

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 140 mm, diamètre extérieur : 175 mm, largeur 18 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134052
N° MFR6828

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,698.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6828 BRG (61828)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    175 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38500 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6828
  • Numéro CUP du fabricant
    029176026706
  • CUP_NON
    029176026706
  • Poids
    1.98 lb
  • Description
    6828 BRG (61828)
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6828 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 140 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 175 mm et une largeur de 18 mm pour les machines lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif