61832 MA

SKF
61832 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 160 mm, diamètre extérieur : 200 mm, largeur 20 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134063
N° MFR61832 MA
Price3,626.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61832 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 160 mm, diamètre extérieur : 200 mm, largeur 20 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134063
N° MFR61832 MA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price3,626.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
61832 MA BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    20 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    20 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Série
    618
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14380 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61832 MA
  • CUP_NON
    7316576613012
  • Poids
    3.31 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    61832 MA BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 160 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 200 mm et une largeur globale de 20 mm, conçu pour une utilisation radiale intensive.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif