61834

SKF
61834

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 170 mm, diamètre extérieur : 215 mm, largeur 22 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134067
N° MFR61834
Prix2,684.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61834

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 170 mm, diamètre extérieur : 215 mm, largeur 22 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134067
N° MFR61834

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,684.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
61834 J BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    170 mm
  • Diamètre extérieur
    215 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    22 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    22 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Série
    618
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13893 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    17535 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61834
  • CUP_NON
    7316577098320
  • Poids
    3.77 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    61834 J BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 61834 présente un diamètre d'alésage de 170 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 215 mm et une largeur de 22 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues