6838M

NSK
6838M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 190 mm, diamètre extérieur : 240 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134075
N° MFR6838M
Prix4,719.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6838M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 190 mm, diamètre extérieur : 240 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134075
N° MFR6838M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4,719.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6838 M BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    190 mm
  • Diamètre extérieur
    240 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    24 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    24 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Série
    68
  • Capacité de charge dynamique radiale
    73000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    93500 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6838M
  • Numéro CUP du fabricant
    029176075254
  • CUP_NON
    029176075254
  • Poids
    4.85 lb
  • Description
    6838 M BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6838M est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 190 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 240 mm et une largeur de 24 mm pour les applications robustes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif