61838 MA

SKF
61838 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 190 mm, diamètre extérieur : 240 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134077
N° MFR61838 MA
Prix6,300.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61838 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 190 mm, diamètre extérieur : 240 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134077
N° MFR61838 MA
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
Prix6,300.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
61838 MA BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    190 mm
  • Diamètre extérieur
    240 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    24 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    24 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Série
    618
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17108 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    22031 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61838 MA
  • CUP_NON
    7316576613036
  • Poids
    5.93 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    61838 MA BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 190 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 240 mm et une largeur globale de 24 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues