61844
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 220 mm, diamètre extérieur : 270 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134084
N° MFR61844
Prix6,049.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 220 mm, diamètre extérieur : 270 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134084
N° MFR61844

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6,049.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
61844

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    220 mm
  • Diamètre extérieur
    270 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    618
  • Capacité de charge dynamique radiale
    78000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    97000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61844
  • CUP_NON
    4026677020482
  • Description
    61844
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 220 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 270 mm et une largeur globale de 24 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif