Aperçu
Description du fabricant
6844 M BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage220 mm
- Diamètre extérieur270 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale24 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageLaiton
- Largeur de l’anneau extérieur24 mm
- Rayon du filet1.5 mm
- Rpm max.2400 tr/min
- Série68
- Capacité de charge dynamique radiale76500 N
- Capacité de charge statique radiale107000 N
- Numéro de catalogue du fabricant6844M
- Numéro CUP du fabricant029176075278
- CUP_NON029176075278
- Poids6.53 lb
- Description6844 M BRG
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482105056
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6844M est un roulement à billes radial à rainure profonde de 220 mm avec un diamètre extérieur de 270 mm et une largeur de 24 mm, doublement scellé pour une utilisation intensive.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Automotive Solid Lube Bearing Upgrade Case StudyAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
View Literature
Motion Automotive NSK Bearing Reconditioning Program Case StudyMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
View Literature
NSK Tough Steel BrochureNSK Tough Steel Brochure
View Literature
NSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings BrochureNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
View Literature