61844 MA

SKF
61844 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 220 mm, diamètre extérieur : 270 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134088
N° MFR61844 MA
Price$7,629.97/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61844 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 220 mm, diamètre extérieur : 270 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134088
N° MFR61844 MA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$7,629.97/each

Aperçu

Description du fabricant
61844 MA BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    220 mm
  • Diamètre extérieur
    270 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    24 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    24 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Série
    618
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17535 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    24729 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61844 MA
  • CUP_NON
    7316576610585
  • Poids
    6.84 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    61844 MA BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 61844 MA présente un diamètre d'alésage de 220 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 270 mm et une largeur de 24 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif