6848M

NSK
6848M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 240 mm, diamètre extérieur : 300 mm, largeur 28 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134094
N° MFR6848M
Prix6,316.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6848M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 240 mm, diamètre extérieur : 300 mm, largeur 28 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134094
N° MFR6848M
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
Votre prix6,316.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6848 M BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    240 mm
  • Diamètre extérieur
    300 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    28 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Largeur de l’anneau extérieur
    28 mm
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    98500 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6848M
  • Numéro CUP du fabricant
    029176075285
  • CUP_NON
    029176075285
  • Poids
    10.01 lb
  • Description
    6848 M BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6848M est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 240 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 300 mm et une largeur de 28 mm pour les applications lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif