Motion
61852-M
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 260 mm, diamètre extérieur : 320 mm, largeur 28 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134101
N° MFR61852-M
Prix7,183.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 260 mm, diamètre extérieur : 320 mm, largeur 28 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134101
N° MFR61852-M
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
Votre prix7,183.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
61852-M

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    260 mm
  • Diamètre extérieur
    320 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    2700 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    618
  • Capacité de charge dynamique radiale
    102000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    132000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61852-M
  • CUP_NON
    4012801202619
  • Poids
    11.66 lb
  • Description
    61852-M
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 61852-M présente un diamètre d'alésage de 260 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 320 mm et une largeur de 28 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues