61852 MA

SKF
61852 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 260 mm, diamètre extérieur : 320 mm, largeur 28 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134105
N° MFR61852 MA
Prix7,705.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61852 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 260 mm, diamètre extérieur : 320 mm, largeur 28 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134105
N° MFR61852 MA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix7,705.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
61852 MA BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    260 mm
  • Diamètre extérieur
    320 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    28 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    28 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Série
    618
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24954 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    36644 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61852 MA
  • CUP_NON
    7316577093738
  • Poids
    11.18 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    61852 MA BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde présente un diamètre d’alésage de 260 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 320 mm et une largeur globale de 28 mm pour une utilisation radiale intensive.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues