Aperçu
Description du fabricant
6856 M BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage280 mm
- Diamètre extérieur350 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale33 mm
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageLaiton
- Largeur de l’anneau extérieur33 mm
- Rayon du filet2 mm
- Rpm max.1700 tr/min
- Série68
- Capacité de charge dynamique radiale133000 N
- Capacité de charge statique radiale191000 N
- Numéro de catalogue du fabricant6856M
- Numéro CUP du fabricant029176026713
- CUP_NON029176026713
- Poids16.09 lb
- Description6856 M BRG
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482105056
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6856M est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 280 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 350 mm et une largeur de 33 mm pour les applications lourdes.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu