6864M

NSK
6864M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 320 mm, diamètre extérieur : 400 mm, largeur 38 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134123
N° MFR6864M
Price$12,030.98/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6864M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 320 mm, diamètre extérieur : 400 mm, largeur 38 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134123
N° MFR6864M
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
Votre prix12,030.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6864 M BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    320 mm
  • Diamètre extérieur
    400 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    38 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Largeur de l’anneau extérieur
    38 mm
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    168000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6864M
  • Numéro CUP du fabricant
    029176075315
  • CUP_NON
    029176075315
  • Poids
    30.42 lb
  • Description
    6864 M BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6864M est un roulement à billes à rainure profonde radial de 320 mm de diamètre avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 400 mm pour les machines industrielles lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif