61868 MA

SKF
61868 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 340 mm, diamètre extérieur : 420 mm, largeur 38 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134131
N° MFR61868 MA
Price$13,088.40/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61868 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 340 mm, diamètre extérieur : 420 mm, largeur 38 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134131
N° MFR61868 MA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix13,088.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
61868 MA BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    340 mm
  • Diamètre extérieur
    420 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    38 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    38 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Série
    618
  • Capacité de charge dynamique radiale
    40016 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    61822 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61868 MA
  • CUP_NON
    7316577121752
  • Poids
    25.68 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    61868 MA BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde a un alésage de 340 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 420 mm et une largeur de 38 mm pour les applications radiales lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues