62204-2RS1

SKF
62204-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00134156
N° MFR62204-2RS1
Prix102.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
62204-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00134156
N° MFR62204-2RS1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix102.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
62204 2RS1 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Cote de précision
    ABEC 3 (classe ISO 6)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12.7 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    6.55 kN
  • Numéro de catalogue du fabricant
    62204-2RS1
  • CUP_NON
    7316570020915
  • Poids
    0.32 lb
  • Description
    62204 2RS1 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 62204-2RS1 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage droit de 20mm , un double joint et un diamètre extérieur de 47mm , adapté aux applications industrielles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues