Motion
62205-A-2RSR

FAG (Schaeffler)
62205-A-2RSR

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00134161
N° MFR62205-A-2RSR
Prix86.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
62205-A-2RSR

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00134161
N° MFR62205-A-2RSR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix86.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
62205-A-2RSR BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +110 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    622
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14900 N
  • Capacité de charge statique radiale
    7800 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    62205-A-2RSR
  • CUP_NON
    4012802330427
  • Poids
    0.32 lb
  • Description
    62205-A-2RSR BILLE BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde présente un diamètre d’alésage de 25 mm, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur globale de 18 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues