62306-A-2RSR

FAG (Schaeffler)
62306-A-2RSR

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 27 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00134219
N° MFR62306-A-2RSR
Prix184.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
62306-A-2RSR

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 27 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00134219
N° MFR62306-A-2RSR
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
Votre prix184.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
62306-A-2RSR BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +110 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    623
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    16200 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    62306-A-2RSR
  • CUP_NON
    4012802584813
  • Poids
    1.03 lb
  • Description
    62306-A-2RSR BILLE BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 30 mm, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur globale de 27 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues