61960 MA

SKF
61960 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 300 mm, diamètre extérieur : 420 mm, largeur 56 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134226
N° MFR61960 MA
Prix18,471.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61960 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 300 mm, diamètre extérieur : 420 mm, largeur 56 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134226
N° MFR61960 MA
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
Prix18,471.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
61960 MA BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    300 mm
  • Diamètre extérieur
    420 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    56 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    56 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Série
    619
  • Capacité de charge dynamique radiale
    60698 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    84303 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61960 MA
  • CUP_NON
    7316577100627
  • Poids
    54.94 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    61960 MA BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 300 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 420 mm et une largeur globale de 56 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues