63007-2RS1

SKF
63007-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00134273
N° MFR63007-2RS1
Prix131.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
63007-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00134273
N° MFR63007-2RS1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix131.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
63007-2RS1 BRG RADIAL
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    20 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    20 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Série
    630
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3574 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2293 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63007-2RS1
  • CUP_NON
    7316577080738
  • Poids
    0.50 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    63007-2RS1 BRG RADIAL
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 63007-2RS1 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage droit de 35mm , un double joint et un diamètre extérieur de 62mm , adapté aux applications industrielles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues