81105-TV
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 25 mm, D.E 42 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI00134299
N° MFR81105-TV
Prix161.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 25 mm, D.E 42 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI00134299
N° MFR81105-TV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix161.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
81105-TV

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage avec rondelles
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Largeur totale
    11 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Rondelles compatibles
    GS81105, LS2542, WS81105
  • Série
    811
  • CUP_NON
    4012802470956
  • Poids
    0.14 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    17100 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7500 lbf
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif