81106-TV
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 30 mm, D.E 47 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI00134303
N° MFR81106-TV
Price$209.22/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 30 mm, D.E 47 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI00134303
N° MFR81106-TV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$209.22/each

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX DE POUSSÉE 81106-TV

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage avec rondelles
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    11 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Rondelles compatibles
    GS81106, LS3047, WS81106
  • Série
    811
  • CUP_NON
    4047643137430
  • Poids
    0.15 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    19300 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8000 lbf
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif