NT 811 07
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 35 mm, D.E 52 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI00134307
N° MFR811 07 TN
Prix181.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 35 mm, D.E 52 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI00134307
N° MFR811 07 TN
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
Prix181.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX DE POUSSÉE 81107-TV

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage avec rondelles
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Rondelles compatibles
    GS81107, LS3552, WS81107
  • Série
    811
  • CUP_NON
    4047643137423
  • Poids
    0.19 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    22700 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8800 lbf

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif