81110-TV
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 50 mm, D.E 70 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI00134319
N° MFR81110-TV
Price$227.25/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 50 mm, D.E 70 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI00134319
N° MFR81110-TV
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
Votre prix227.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
81110-TV

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage avec rondelles
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    70 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Rondelles compatibles
    GS81110, LS5070, WS81110
  • Série
    811
  • CUP_NON
    4012802423211
  • Poids
    0.37 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    40000 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13700 lbf
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif