61896 MA

SKF
61896 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 480 mm, diamètre extérieur : 600 mm, largeur 56 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134323
N° MFR61896 MA
Prix31,959.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61896 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 480 mm, diamètre extérieur : 600 mm, largeur 56 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134323
N° MFR61896 MA
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
Votre prix31,959.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
61896 MA BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    480 mm
  • Diamètre extérieur
    600 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    56 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    56 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Série
    618
  • Capacité de charge dynamique radiale
    73063 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    134885 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61896 MA
  • CUP_NON
    7316576610622
  • Poids
    119.76 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    61896 MA BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 61896 MA présente un diamètre d'alésage de 480 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 600 mm et une largeur de 56 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues