NT 81112

SKF
81112 TN

Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 60 mm, D.E 85 mm, cage en polyamide 66
N° D’ARTICLE MI00134331
N° MFR81112 TN
Prix571.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
81112 TN

Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 60 mm, D.E 85 mm, cage en polyamide 66
N° D’ARTICLE MI00134331
N° MFR81112 TN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix571.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
81112TN BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage avec rondelles
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Polyamide 66
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rondelles compatibles
    GS81112, LS6085, WS81112
  • Largeur de la rondelle
    4.75 mm
  • Série
    811
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570818383
  • CUP_NON
    7316570818383
  • Poids
    0.65 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    300 kN
  • Capacité de charge dynamique radiale
    80 kN
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues