Motion
81113-TV
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 65 mm, D.E 90 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI00134334
N° MFR81113-TV
Prix396.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 65 mm, D.E 90 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI00134334
N° MFR81113-TV
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
Votre prix396.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
81113-TV

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage avec rondelles
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rondelles compatibles
    GS81113, LS6590, WS81113
  • Série
    811
  • CUP_NON
    4012802554069
  • Poids
    0.82 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    76000 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24100 lbf
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif