NT 81113

SKF
81113 TN

Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 65 mm, D.E 90 mm, cage en polyamide 66
N° D’ARTICLE MI00134335
N° MFR81113 TN
Prix624.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
81113 TN

Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 65 mm, D.E 90 mm, cage en polyamide 66
N° D’ARTICLE MI00134335
N° MFR81113 TN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix624.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
81113TN BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage avec rondelles
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Polyamide 66
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rondelles compatibles
    GS81113, LS6590, WS81113
  • Largeur de la rondelle
    5.25 mm
  • Série
    811
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570782516
  • CUP_NON
    7316570782516
  • Poids
    0.73 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    320 kN
  • Capacité de charge dynamique radiale
    83 kN
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues