Motion
81114-TV
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 70 mm, D.E 95 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI00134338
N° MFR81114-TV
Price$489.30/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 70 mm, D.E 95 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI00134338
N° MFR81114-TV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$489.30/each

Aperçu

Description du fabricant
81114-TV

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage avec rondelles
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    95 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rondelles compatibles
    GS81114, LS7095, WS81114
  • Série
    811
  • CUP_NON
    4012802030839
  • Poids
    0.88 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    82000 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25000 lbf
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif