81116-TV
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 80 mm, D.E 105 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI00134346
N° MFR81116-TV
Prix412.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 80 mm, D.E 105 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI00134346
N° MFR81116-TV
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
Votre prix412.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
81116-TV

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage avec rondelles
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    105 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rondelles compatibles
    GS81116, LS80105, WS81116
  • Série
    811
  • CUP_NON
    4012802092721
  • Poids
    1.06 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    79000 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23800 lbf
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif