81118-TV
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 90 mm, D.E 120 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI00134354
N° MFR81118-TV
Prix543.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 90 mm, D.E 120 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI00134354
N° MFR81118-TV
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
Prix543.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX DE POUSSÉE 81118-TV

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage avec rondelles
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Rpm max.
    2700 tr/min
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rondelles compatibles
    GS81118, LS90120, WS81118
  • Série
    811
  • CUP_NON
    4012802418903
  • Poids
    1.64 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    105000 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32000 lbf
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif