Motion
81120-TV
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 100 mm, D.E 135 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI00134358
N° MFR81120-TV
Prix637.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 100 mm, D.E 135 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI00134358
N° MFR81120-TV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix637.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
81120-TV

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage avec rondelles
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    135 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rondelles compatibles
    GS81120, LS100135, WS81120
  • Série
    811
  • CUP_NON
    4012802446494
  • Poids
    2.51 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    146000 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    45000 lbf
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif