Aperçu
Spécifications
- Type de palier de butéeEnsemble rouleau et cage avec rondelles
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre extérieur52 mm
- Largeur totale16 mm
- Plage de température de fonctionnementMax. 250 °F
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cagePolyamide 66
- Rpm max.4800 tr/min
- Rayon du filet0.6 mm
- Rondelles compatiblesGS81206, WS81206
- Largeur de la rondelle4.25 mm
- Série812
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant7316577736895
- CUP_NON7316577736895
- Poids0.29 lb
- Capacité de charge statique radiale134 kN
- Capacité de charge dynamique radiale50 kN
- Type de produitRoulements de butée de rouleau cylindrique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la solution hybride pour roulements huile-gaz-éthanolMotion s’est associé à SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering pour développer une solution de roulement hybride répondant aux défis opérationnels et aux préoccupations en matière de sécurité.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’étanchéité de l’arbre de boîte d’engrenages pour équipement et machinerieMotion s’est associé à SKF pour fournir une solution rapide et rentable à l’aide de la solution de réparation d’arbre Speedi-Sleeve de SKF.
Voir la documentation
SKF SRB pour roulettes continuesLes températures extrêmes, les charges très élevées et la contamination ne sont que quelques-uns des défis auxquels font face les lignes de moulage continu.
Voir la documentation
SKF Brochure sur les convoyeurs SRBLe roulement à rouleaux SKF Cooper, très efficace dans la plupart des emplacements, est la solution idéale. Sa construction fendue à l’arbre permet un assemblage facile lors de la fabrication initiale et facilite grandement le changement sur le terrain.
Voir la documentation
Plus de ressources
SKF Brochure sur l’exploitation minière et le ciment
Les industries lourdes et extractives subissent une pression croissante pour réduire leur impact environnemental.
SKF Roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper
SKF Les roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper sont le choix idéal lorsque vous avez besoin de roulements durables qui peuvent être facilement remplacés sur place avec un minimum de perturbation de l’alignement de l’arbre ou de l’arbre de transmission.