NT 81207

SKF
81207 TN

Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 35 mm, D.E 62 mm, cage en polyamide 66
N° D’ARTICLE MI00134369
N° MFR81207 TN
Prix262.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
81207 TN

Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 35 mm, D.E 62 mm, cage en polyamide 66
N° D’ARTICLE MI00134369
N° MFR81207 TN
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
Votre prix262.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
81207TN BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage avec rondelles
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Polyamide 66
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rondelles compatibles
    GS81207, WS81207
  • Largeur de la rondelle
    5.25 mm
  • Série
    812
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570600186
  • CUP_NON
    7316570600186
  • Poids
    0.48 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    190 kN
  • Capacité de charge dynamique radiale
    62 kN
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues