NT 812 09
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 45 mm, D.E 73 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI00134376
N° MFR812 09 TN
Prix346.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 45 mm, D.E 73 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI00134376
N° MFR812 09 TN
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
Prix346.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
81209-TV

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage avec rondelles
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    73 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Rpm max.
    4900 tr/min
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rondelles compatibles
    GS81209, WS81209
  • Série
    812
  • CUP_NON
    4012802553994
  • Poids
    0.76 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    60000 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23600 lbf

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif