Motion
81214-TV
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 70 mm, D.E 105 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI00134397
N° MFR81214-TV
Prix618.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 70 mm, D.E 105 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI00134397
N° MFR81214-TV
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
Prix618.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
81214-TV

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage avec rondelles
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    105 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rondelles compatibles
    GS81214, WS81214
  • Série
    812
  • CUP_NON
    4012802031034
  • Poids
    2.03 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    124000 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    42000 lbf
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif