81215-TV
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 75 mm, D.E 110 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI00134405
N° MFR81215-TV
Prix666.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 75 mm, D.E 110 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI00134405
N° MFR81215-TV
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
Votre prix666.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
81215-TV

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage avec rondelles
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rondelles compatibles
    GS81215, WS81215
  • Série
    812
  • CUP_NON
    4012802421095
  • Poids
    2.11 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    112000 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38700 lbf
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif