Motion
81216-TV
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 80 mm, D.E 115 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI00134409
N° MFR81216-TV
Prix592.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 80 mm, D.E 115 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI00134409
N° MFR81216-TV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix592.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
81216-TV

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage avec rondelles
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    115 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rondelles compatibles
    GS81216, WS81216
  • Série
    812
  • CUP_NON
    4012802031058
  • Poids
    2.38 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    142000 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    45200 lbf
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif