NT 812 18
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 90 mm, D.E 135 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI00134417
N° MFR812 18 TN
Prix750.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 90 mm, D.E 135 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI00134417
N° MFR812 18 TN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix750.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX DE POUSSÉE 81218-TV

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage avec rondelles
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    135 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Rondelles compatibles
    GS81218, WS81218
  • Série
    812
  • CUP_NON
    4054362005230
  • Poids
    4.67 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    200000 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    65000 lbf

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif