225147 M

SKF
225147 M

Roulement à contact angulaire - Alésage de 25 mm, D.E. de 58 mm, 1.1875 po de largeur, ouvert, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI00134424
N° MFR225147 M
Prix356.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
225147 M

Roulement à contact angulaire - Alésage de 25 mm, D.E. de 58 mm, 1.1875 po de largeur, ouvert, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI00134424
N° MFR225147 M
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
Prix356.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
225147 BORDEAUX DE POUSSE

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    58 mm
  • Largeur totale
    1.1875 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    40 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Cote de précision
    ABEC 3 (classe ISO 6)
  • Série
    225
  • Poids
    1.03 lb
  • CUP_NON
    7316577007568
  • Description
    225147 BORDEAUX DE POUSSE
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues