239/530ME4

NSK
239/530ME4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 530 mm, DI 710 mm, largeur 136 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00134479
N° MFR239/530ME4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
239/530ME4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 530 mm, DI 710 mm, largeur 136 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00134479
N° MFR239/530ME4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 239/530ME4

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    530 mm
  • Diamètre extérieur
    710 mm
  • Largeur totale
    136 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    239
  • Numéro CUP du fabricant
    029176669651
  • CUP_NON
    029176669651
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif