Motion
24148BK30.C3

FAG (Schaeffler)
24148BK30.C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 240 mm, DI 400 mm, largeur 160 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00134521
N° MFR24148BK30.C3
Prix20,055.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
24148BK30.C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 240 mm, DI 400 mm, largeur 160 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00134521
N° MFR24148BK30.C3
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
Prix20,055.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
24148-BE-XL-K30-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    240 mm
  • Diamètre extérieur
    400 mm
  • Largeur totale
    160 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Rpm max.
    1050 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °C
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Série
    241
  • CUP_NON
    4047643155786
  • Poids
    180.40 lb
  • Vitesse maximale
    1.470 tr/min
  • Relubrifiable
    Standard
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 241..-BE-K30, dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique, conique 1:30
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues