LR5203-X-2Z

INA (Schaeffler)
LR5203-X-2Z

Rouleau à fourche plate - 47 mm de diamètre, 17 mm d’alésage, 17.50 mm de largeur, blindé
N° D’ARTICLE MI00134527
N° MFRLR5203-X-2Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
LR5203-X-2Z

Rouleau à fourche plate - 47 mm de diamètre, 17 mm d’alésage, 17.50 mm de largeur, blindé
N° D’ARTICLE MI00134527
N° MFRLR5203-X-2Z
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE DE TYPE FOURCHE LR5203-X-2Z

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    47 mm
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Largeur du rouleau
    17.50 mm
  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1840 lbf
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    4047643136938
  • Poids
    0.45 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif