305703 C-2Z

SKF
305703 C-2Z

Rouleau à fourche plate - 47 mm de diamètre, 17 mm de diamètre, 17.50 mm de largeur de rouleau, blindé, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00134528
N° MFR305703 C-2Z
Prix178.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
305703 C-2Z

Rouleau à fourche plate - 47 mm de diamètre, 17 mm de diamètre, 17.50 mm de largeur de rouleau, blindé, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00134528
N° MFR305703 C-2Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix178.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
305703 C2Z SUIVEUR DE CAM

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    47 mm
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Largeur du rouleau
    17.5 mm
  • Élément de roulement
    Balle
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Largeur totale
    17.5 mm
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Capacité de charge statique radiale
    1980
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 18.1
  • Série
    3220
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577742643
  • CUP_NON
    7316577742643
  • Poids
    0.373 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues