Motion
LR5207-2Z
Rouleau de fourche 80 mm de diamètre, alésage de 35 mm, largeur de rouleau de 27 mm, blindé
N° D’ARTICLE MI00134553
N° MFRLR5207-2Z
Prix228.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 80 mm de diamètre, alésage de 35 mm, largeur de rouleau de 27 mm, blindé
N° D’ARTICLE MI00134553
N° MFRLR5207-2Z
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
Votre prix228.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LR5207-2Z-TVH-XL BRG

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    80 mm
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Largeur du rouleau
    27 mm
  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5000 lbf
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    4012802781304
  • Poids
    1.66 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif