306840

SKF
306840

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 180 mm de diamètre intérieur, 259.50 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00134557
N° MFR306840
Prix4,256.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
306840

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 180 mm de diamètre intérieur, 259.50 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00134557
N° MFR306840
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
Prix4,256.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
306840 BRG SPÉCIAL
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    180 mm
  • Diamètre extérieur
    259.50 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    33 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    33 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31460 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    25170 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    306840
  • CUP_NON
    7316577016539
  • Poids
    13.55 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    306840 BRG SPÉCIAL
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 180 mm, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 259.50 mm et une largeur globale de 33 mm pour une utilisation radiale intensive.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues