361200 R

SKF
361200 R

Rouleau à cames - Alésage droit, DI 10 mm, D.E. 32 mm, largeur 9 mm, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00134575
N° MFR361200 R
Prix66.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
361200 R

Rouleau à cames - Alésage droit, DI 10 mm, D.E. 32 mm, largeur 9 mm, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00134575
N° MFR361200 R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix66.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM 361200R
  • Rouleaux à came

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Largeur totale
    9 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    Spécifique au fabricant
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    9 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 18.1
  • Série
    62
  • Capacité de charge statique radiale
    1100 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    361200 R
  • CUP_NON
    7316577732170
  • Poids
    0.09 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Rouleaux à cames
  • Description
    SUIVI DE LA CAM 361200R
  • Largeur du rouleau
    9 mm
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le rouleau à cames 361200 R présente un diamètre d’alésage de 10 mm, un alésage droit, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 32 mm et une largeur de 9 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues