Aperçu
- Rouleaux à came
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage12 mm
- Diamètre extérieur35 mm
- Angle de contact30 °
- Largeur totale10 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnement-40 à +210 °F
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure10 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.11000 tr/min
- Série62
- Capacité de charge dynamique radiale6.24 kN
- Capacité de charge statique radiale2.6 kN
- Numéro de catalogue du fabricant361201 R
- CUP_NON7316570600902
- Poids0.12 lb
- Caractéristiques et avantages• Rouleaux à cames
- DescriptionSUIVI DE LA CAM 361201R
- Largeur du rouleau10 mm
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe rouleau à cames 361201 R présente un diamètre d’alésage de 12 mm, un alésage droit, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 10 mm.
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Oil-Gas-Ethanol Hybrid Bearing Solution Case StudyMotion partnered with SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering to develop a hybrid bearing solution addressing operational challenges and safety concerns.
View Literature
Motion Equipment-Machinery Gearbox Shaft Seal Solution Case StudyMotion partnered with SKF to provide a quick and cost-effective fix using SKF's Speedi-Sleeve shaft repair solution.
View Literature
SKF SRB for Continuous CastersExtreme temperatures, very high loads and contamination are just some of the challenges that continuous casting lines face.
View Literature
SKF SRB Conveyors BrochureThe SKF Cooper split roller bearing, highly effective in most locations, is the ideal solution. It's split-to-the-shaft construction allows easy assembly during initial manufacture, and makes it very easy to change in the field.
View Literature
More resources
SKF Mining and Cement Brochure
Heavy and extractive industries are under growing pressure to reduce their environmental impact.
SKF Cooper Sealed Split Spherical Roller Bearings
SKF Cooper sealed split spherical roller bearings are the perfect choice when you need long-lasting bearings that can be easily replaced on-site with minimal disruption to shaft alignment or the driveline.